Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Manchon égal cylindrique
Manchon égal cylindrique - 1
Manchon égal cylindrique - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Manchon égal cylindrique

Pour les circuits d'air comprimé et pour le transport de fluides dans les industries alimentaires et chimiques

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Surplat Longueur Matière Filetage de raccordement Quantité Cdt
Prix/Cdt
557900518
14mm 15 mm Acier inoxydable 1/8 x 1/8 pouce
1 pcs
557900514
17mm 22 mm Acier inoxydable 1/4 x 1/4 pouce
1 pcs
557900538
22mm 24 mm Acier inoxydable 3/8 x 3/8 pouce
1 pcs
557900512
27mm 30 mm Acier inoxydable 1/2 x 1/2 pouce
1 pcs
557700618
14mm 15 mm Laiton 1/8 x 1/8 pouce
10 pcs
557700614
17mm 22 mm Laiton 1/4 x 1/4 pouce
10 pcs
557700638
22mm 24 mm Laiton 3/8 x 3/8 pouce
10 pcs
557700612
26mm 30 mm Laiton 1/2 x 1/2 pouce
10 pcs
557700634
32mm 32 mm Laiton 3/4 x 3/4 pouce
10 pcs
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
Température d'utilisation : -20°C à +225°C