Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manchon d'étanchéité BASIC Point d'ancrage simple PVC
Pour l'étanchéité des points d'ancrage simples et autres bagues
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
- Cadre pour l'étanchéité des points d'ancrage simples, des tuyaux, des câbles et des conduites contre l'infiltration d'eau
- L'extrémité libre doit être scellée contre l'infiltration à l'aide d'une gaine thermorétractable pour empêcher l'eau de s'infiltrer
- Respecter les instructions d'installation et les réglementations techniques relatives à l'étanchéité (directive sur les toits plats de l'association centrale allemande du commerce de toiture) !
- Le contenu de la livraison inclut une gaine thermorétractable en PP 55/16 d'une longueur de 10 cm réf 0838906900 ou de 15 cm réf 0838906915.
- Ce produit est compatible avec une grande variété de membranes de toit (par exemple Alkor, Builder, Flag, Sika, Sucoflex, Vedag, Mapei)
Adapté à l'étanchéité des points d'ancrage simples, des tuyaux, des câbles et des conduites contre l'infiltration d'eau sur les toits plats exposés aux intempéries.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!