Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Manchon isolant en laine de roche ROCKWOOL 800

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Manchon isolant en laine de roche ROCKWOOL 800

Isolation en laine de roche avec doublure en aluminium résistante aux déchirures et renforcée par un treillis

Lire la description de l'article

Disponible en 35 versions
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
  • Facile à installer en raison de la doublure intérieure gaufrée

  • Découplage acoustique et expansion linéaire assurée par l'isolation


  • Ininflammable A2

  • Résistance thermique jusqu'à +250 °C

  • Température de fusion > +1 000 °C

  • Mise en œuvre plus simple

  • en raison de la doublure intérieure gaufrée

  • La stratification de l'aluminium agit comme un frein-vapeur

  • Hydrofuge
Article ni repris, ni échangé.