Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manchon de ponçage Corindon (oxyde d'aluminium)
Pour les rouleaux d'extension gonflables.
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
Fermeture par technique de revêtement
- Ponçage lisse
- Pas de la frappe par la fermeture
Pas de marques de broutage sur la pièce
- Fonctionne indépendamment du sens de rotation
Toile en lin X robuste
Résistance à la déchirure élevée.
Liant en résine entièrement synthétique
Longue durée de vie
Vitesse de rotation max. : 2 800 tr/min
Idéal pour le ponçage des surfaces, les travaux d'ébavurage légers et l'élimination de la décoloration
Matériaux compatibles :
Acier forgé, fonte malléable, fonte grise, acier au carbone, acier embouti, bandes d'acier, zinc moulé par injection, métaux non ferreux, Cr-Ni et autres aciers inoxydables, ainsi que le bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!