Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Roue de polissage intissée plissée
Roue de polissage intissée plissée - 1
Roue de polissage intissée plissée - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roue de polissage intissée plissée

Roue pour satineuse fabriquée en matériau de ponçage non tissé plissé adapté à pratiquement tous les types de matage sans épaulement. Avec une rainure de 6 mm et un alésage de 19 mm pour les satineuses et les lustreuses dotées d'un mandrin de serrage.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Adapté pour une mise en œuvre avec une lustreuse, une tronçonneuse réglable ou une meuleuse pour cordon de soudure


Avec filetage M14



Adapté au matage sans épaulement de pratiquement tous les matériaux


Texture abrasive pliée



Durée de vie extrêmement longue par rapport aux rouleaux à brunir ordinaires


Double imprégnation



Attribution simple de la structure de finesse


Code couleur

Indication

La vitesse circonférentielle est spécifiée par la machine utilisée, mais inférieure ou égale à 3 200 tr/min. A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier. Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée. Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact mais utiliser un grain plus grossier.