Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Roue de polissage non tissée plissée
Rouleau à brunir fabriqué en matériau de ponçage non tissé plissé adapté à pratiquement tous les types de matage sans épaulement. Avec une rainure de clavette de 6 mm et un trou de taille 19 pour les machines de ponçage de surface et les lustreuses dotées d'un adapteur pour mandrin.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Pour une mise en œuvre avec une lustreuse, une meuleuse ou une meuleuse pour cordon de soudure.
Avec filetage M14
Adapté au matage sans épaulement de pratiquement tous les matériaux
Texture abrasive pliée
Très grande longévité par rapport aux roues pour satineuses ordinaires
Double imprégnation
Structure de finesse facile à attribuer
Code couleur
La vitesse circonférentielle est spécifiée par la machine utilisée, mais inférieure ou égale à 3200 tr/min. A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier. Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée. Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier.
- Matage sans ombre, brunissage, polissage et égalisation des tôles pré-poncées, travaux de finition, nettoyage des couches d'oxyde et élimination des nuances bleutées.
- Matériaux compatibles : Acier forgé, fonte malléable, fonte grise, acier de décolletage, acier embouti, bandes d'acier, zinc moulé par injection, métaux non ferreux, Cr-Ni et autres aciers inoxydables et bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!