Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mandrin de centrage pour couronne de perçage

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mandrin de centrage pour couronne de perçage

Pour un perçage précis des prises électriques en un seul processus
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
Taraudage et perçage continu rapide et précis en un seul processus


Grâce au pointeau rétractable. Une fois le processus de perçage terminé, la pointe revient dans sa position initiale grâce à un ressort pneumatique. L'utilisateur peut donc recommencer à percer sans perdre de temps.



Concentricité précise et protection de la pointe de centrage


Grâce à la conception à deux roulements à billes.



Remplacement du foret sans outil


Grâce au joint torique en silicone pré-positionné.



Peut être utilisé sur pratiquement toutes les machines traditionnelles de perçage de prises électriques


En utilisant un adaptateur — disponible en option



Données/caractéristiques techniques :


  • Longueur hors pointeau : 200 mm

  • Filetage côté couronne : M16

  • Filetage côté machine : 5/8" — 16 UNF
Indication

Utiliser un adaptateur de base réf. 0668690414 associé à des supports coniques réf. 0668 690.... Peut être utilisé sur pratiquement toutes les machines à grande vitesse destinées au perçage de prises électriques.