Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Aide au perçage
Pour un perçage précis des prises électriques en un seul processus
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
Taraudage et perçage continu rapide et précis en un seul processus
Grâce au pointeau rétractable. Une fois le processus de perçage terminé, la pointe revient dans sa position initiale grâce à un ressort pneumatique. L'utilisateur peut donc recommencer à percer sans perdre de temps.
Concentricité précise et protection de la pointe de centrage
Grâce à la conception à deux roulements à billes.
Remplacement du foret sans outil
Grâce au joint torique en silicone pré-positionné.
Peut être utilisé sur pratiquement toutes les machines traditionnelles de perçage de prises électriques
En utilisant un adaptateur — disponible en option
Données/caractéristiques techniques :
- Longueur hors pointeau : 200 mm
- Filetage côté couronne : M16
- Filetage côté machine : 5/8" — 16 UNF
Utiliser un adaptateur de base réf. 0668690414 associé à des supports coniques réf. 0668 690.... Peut être utilisé sur pratiquement toutes les machines à grande vitesse destinées au perçage de prises électriques.
Pour tous les gabarits pour perçage de prises électriques dotés d'une profondeur utile de 90 mm, p. ex. Würth S50, H70, U90 et PKD.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!