Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mandrin de serrage pour disques à tronçonner et feuilles abrasives
Un mandrin adapté à toutes les tâches. Mandrin de serrage pour les disques à tronçonner et les feuilles abrasives dotés d'un trou de 6 mm ou 10 mm à utiliser sur les meuleuses droites ou axiales.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Plage de serrage de 0 à 8 mm
Un seul mandrin de serrage pour toutes les plages de serrage.
La vis de serrage est totalement fraisée dans le mandrin de serrage
Aucune section filetée ne dépasse, permettant une utilisation même dans les espaces exigus.
Vis de serrage dotée d'une large surface de contact et d'un filetage à droite (effet de serrage automatique)
Maintien sûr des roues.
Vis de serrage dotée d'une large surface de support et d'une fente longitudinale
Facile à serrer ou desserrer avec une clé de serrage plate de 17 mm ou un tournevis plat.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!