Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
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
La taille de l'emmanchement n'est pas marquée sur tous les mandrins
Par précaution, vous devez donc mesurer le taraudage du mandrin :
- 1/2 pouce = 12,7 mm
- 3/8 pouce = 9,5 mm
- 5/8 pouce - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!