Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Manifolds nourrice de distribution air comprimé à raccords instantanés

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Manifolds nourrice de distribution air comprimé à raccords instantanés

Permet la distribution de l'air comprimé dans le circuit

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Nourrice équipée de 3 sorties de distribution réduites de 4, 6 ou 8 mm suivant le modèle

  • Entrées en 6, 8 ou 10 mm

  • Connexion et déconnexion rapides

  • Plein débit et tenue au vide grâce à des joints de forme

  • Légèreté et compacité

  • Sans silicone

  • Température de fonctionnement : -20 °C à +80 °C

  • Pression de fonctionnement max. autorisée 20 bar