Manille de levage : pour raccorder facilement des chaînes et cordages
Il existe autant de manilles de levage que d’utilisations possibles. En conséquence, Würth a fait le choix de placer son catalogue sous le signe de la variété et a mis son savoir-faire au service de nombreux profils de professionnels. Résistantes et performantes, les manilles de levage de votre fournisseur sauront tenir toutes leurs promesses !
Nos différents types de manilles de levage
Indispensables pour relier une chaîne ou un cordage à un objet nécessitant d’être tracté, les manilles de levage se déclinent en différentes versions afin de répondre le plus précisément possible aux besoins des professionnels qui l’emploient. On les retrouve notamment dans le domaine maritime mais également dans toutes opérations de manutention nécessitant des pièces résistantes.
Elles peuvent avoir différentes formes : il existe en effet des manilles de levage droites, des manilles lyres mais également des manilles axe à visser, torsadées ou encore emboutie. Courbées, courtes, forgées : les manilles de levage sont présentées dans des versions différentes et ont également des poids et des capacités de charge variés. Selon leurs performances, elles pourront être utilisées pour différentes opérations de levage : à vous de sélectionner une manille de levage emboutie, rapide, large, torsadée, droite, lyre ou encore à visser.
Découvrez également nos autres gammes de raccords : goupilles, ridoirs et serre-câbles.
Comment choisir sa manille de levage ?
Choisir sa manille de levage, c’est avant tout choisir un outil adapté à ses besoins techniques et pratiques. Cependant, quelques critères de sélection ne doivent pas être oubliés pour autant car ils ont leur importance !
La qualité de l’acier
Chez Würth, nous garantissons la qualité de l’acier que nous utilisons pour la fabrication de nos manilles : la résistance de chacun de nos produits et notamment d’une manille de levage est essentielle car elle garantit avant tout votre sécurité. Réalisées en acier, en acier trempé ou en acier inoxydable A4, elles bénéficient également d’une finition de qualité, brute ou zinguée, gage de solidité mais également d’une bonne résistance à la corrosion. Si la manille de levage en acier standard est fortement répandue, la manille de levage de type acier inox est de plus en plus demandée pour résister à la corrosion.
Les dimensions de la manille de levage
Disponibles en différentes versions, nos manilles de levage peuvent être choisies en fonction de leurs dimensions, notamment en fonction du diamètre du maillon ou de l’axe, mais également de sa largeur intérieure et extérieure. La hauteur de la manille interne sera également à prendre en compte.