Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Essais (liés aux chevilles) sur une structure dans la maçonnerie Série de publications de DAfM, 4e édition
Réglementation actuelle concernant les chevilles plastique et les chevilles métalliques par injection pour les ancrages dans la maçonnerie
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
Ce 4e numéro de la série de publications de Deutscher Ausschuss für Mauerwerk e.V. (DAfM) explique les règlements existants et les deux règles techniques du Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) relatives à la mise en œuvre et à l'évaluation des essais sur le chantier. Il propose des suggestions pour leur mise en œuvre sur la base de trois exemples pratiques complets.
Sur les chantiers, une variété de brique est couramment utilisée avec des matériaux de construction présentant des propriétés différentes (brique, béton cellulaire, pierre calcaire, béton léger ou béton standard), mais aussi des écarts en termes de structure (tuile pleine, brique alvéolée avec ou sans remplissage de matériau isolant), de géométrie, de densité et de résistance à la compression.
Toutefois, dans le cadre des procédures d'approbation des chevilles plastique et des chevilles métalliques pour injection, il n'est jamais possible pour les fabricants de chevilles de décrire un ensemble de propriétés parmi cette variété de caractéristiques de briques afin d'illustrer la base d'ancrage autorisée. Les essais (liés aux chevilles) sur la structure permettent néanmoins à l'utilisateur d'effectuer des mesures et de procéder à l'installation conformément à l'agrément dans certaines conditions, si la base d'ancrage réellement présente sur le chantier n'est pas indiquée dans l'agrément relatif au système de cheville.
Décembre 2020
- CA XII, 156 pages
- 88 chiffres
- 19 tableaux
- Couverture souple
- Allemand
ISBN : 978-3-433-03347-0
Auteurs :
Jürgen H.R. Küenzlen
Eckehard Scheller
Rainer Becker
Thomas Kuhn
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!