Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marchepied Pour escabeaux à échelons en aluminium
Position verticale confortable et sûre conformément à la norme TRBS 2121, partie 2. Résistance au glissement testée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Pas de 80 mm de profondeur avec surface rainurée, classe de résistance au glissement R12 selon DIN 51130
- Attache à verrouillage positif et à ajustement précis, connexion à vis, fixation et serrage simples
- Peut rester sur l'échelle pendant le transport
- Surface avant incurvée, pour un soutien des jambes sans douleur à partir de la marche ajoutée ci-dessus
Les barreaux 1 et 2 ne doivent pas être gravis. C'est pourquoi l'ensemble de base est spécialement conçu pour s'adapter à la largeur des 3e et 4e barreaux.
Avec les kits de rallonge en 2 et 3 parties, des barreaux supplémentaires allant du segment 5 vers le bas peuvent être réinstallés si nécessaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!