Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marqueur de chantier dans un capuchon avec taille -crayon intégré et clip de ceinture
Marqueur pour chantiers à usage universel
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Multi-usage
- Pointe métallique longue et fine pour une utilisation dans les zones difficiles d'accès
- Mécanisme de poussée pour recharge automatique de la mine
- Recharge facile et rapide par la pointe ou l'extrémité du capuchon du marqueur
- Utilisation multifonction grâce aux diverses recharges graphite et couleur
Capuchon
- Résistant aux chocs
- Avec taille-mines intégré
- Clip pour ceinture pratique qui facilite l'utilisation d'une seule main
Une recharge graphite incluse
Compatible avec toutes les recharges d'un diamètre de 2,8 mm
Adapté à l'étiquetage sur pratiquement toutes les surfaces, comme les peintures automobiles, les carreaux, la brique, le bois, le verre, le caoutchouc, les pneus de voiture, la céramique, le béton, le métal, les plastiques, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!