Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marqueur fluorescent pour routes et chantiers

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marqueur fluorescent pour routes et chantiers

Marqueur fluorescent pour routes et chantiers avec capot de sécurité

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Casquette de sécurité


Empêche le déversement accidentel de peinture et sert également au codage couleur du contenu des bidons



Nombreux domaines d'application


Adhère parfaitement aux substrats absorbants, non absorbants et légèrement humides



Contient des agents liants et des pigments de qualité supérieure


Résistance élevée aux intempéries et à l'abrasion


Marquages vraiment durables



Indépendant de la température


Température d'application de -15 °C à + 50 °C

Indication

Après utilisation, rincer la valve en orientant la tête de pulvérisation vers le haut.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.