Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marqueur routier Plus

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marqueur routier Plus

Spray de marquage Premium avec fermeture de sécurité

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Le marqueur routier PLUS a été développé pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de visibilité et de durabilité des marquages.


  • Capuchon de protection très robuste

  • Peinture à séchage rapide – environ 10 min

  • Extrêmement opaque et durable

  • Utilisation très économique

  • Température de pose comprise entre -20°C et +50°C

  • Résistance jusqu'à 12 mois
Indication

Les salissures fraîches peuvent être éliminées avec du diluant. La peinture de marquage durcie peut être éliminée avec un nettoyeur haute pression et une brosse. Durée de conservation de 2 ans. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C. Protéger de la lumière du soleil et d'autres sources de chaleur et d'inflammation.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.