Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marteau à inertie 9 kg, sans rebond
Marteau à inertie 9 kg, sans rebond - 1
Marteau à inertie 9 kg, sans rebond - 2
Marteau à inertie 9 kg, sans rebond - 3
Marteau à inertie 9 kg, sans rebond - 4
Marteau à inertie 9 kg, sans rebond - 5
Marteau à inertie 9 kg, sans rebond - 6
Marteau à inertie 9 kg, sans rebond - 7
Marteau à inertie 9 kg, sans rebond - 8
Marteau à inertie 9 kg, sans rebond - 9
Marteau à inertie 9 kg, sans rebond - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marteau à inertie 9 kg, sans rebond

Pour l'extraction des composants grippés ainsi que pour les travaux de redressage en carrosserie.

  • Poids du produit (par pièce): 11100 g
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
Art. N° Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
1952004040
11100 g
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
  • Le marteau à inertie est rempli de grenaille. Cela l'empêche de rebondir lors de la frappe contre les butées. L'intensité du choc est donc moindre, car la force d'impact est transférée à l'élément frappé.

  • Travail sans fatigue particulièrement reposant pour les articulations.

  • La diversité d'applications peut encore être élargie en fonction des besoins grâce à l'achat en option d'accessoires supplémentaires.