Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marteau de rétrécissement/planage/finition

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marteau de rétrécissement/planage/finition

Faces larges

  • Longueur de tête: 115 mm
  • Diamètre de face (marteau): 46 mm
  • Longueur de panne x largeur de panne: 40 x 40 mm
  • Poids du marteau: 500 g
  • Matière: Acier trempé
  • Matière de la poignée: Caryer
  • Longueur de manche: 320 mm
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
Art. N° Longueur de tête Diamètre de face (marteau) Longueur de panne x largeur de panne Poids du marteau Quantité Cdt
Prix/Cdt
071574 24
115 mm 46 mm 40 x 40 mm 500 g
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.