Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marteau de rétrécissement/planage/finition

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marteau de rétrécissement/planage/finition

Faces larges

  • Longueur de tête: 115 mm
  • Diamètre de face (marteau): 46 mm
  • Longueur de panne x largeur de panne: 40 x 40 mm
  • Poids du marteau: 500 g
  • Matière: Acier trempé
  • Matière de la poignée: Caryer
  • Longueur de manche: 320 mm
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
Art. N° Longueur de tête Diamètre de face (marteau) Longueur de panne x largeur de panne Poids du marteau Quantité Cdt
Prix/Cdt
071574 24
115 mm 46 mm 40 x 40 mm 500 g