Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marteau burineur électrique MH 10-SE
Marteau burineur électrique MH 10-SE - 1
Marteau burineur électrique MH 10-SE - 2
Marteau burineur électrique MH 10-SE - 3
Marteau burineur électrique MH 10-SE - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marteau burineur électrique MH 10-SE

Le marteau burineur de 10 kg (16,8 joules) le plus résistant aux chocs qui offre une durée de vie élevée pour des travaux de démolition intensifs Livré dans un coffret de transport robuste avec une poignée supplémentaire, un spray d'entretien et un burin plat Avec emmanchement SDS-max
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
Durée de vie élevée


Porte-outil spécialement trempé, joint antipoussière optimisé et moteur hautes performances à forte réserve de puissance



Très bon pouvoir d'élimination


Environ 490 kg de béton en 60 min.



Protège les joints.


Poignée ergonomique anti-vibrations



Taux de percussion réglable graduellement


L'électronique de commande permet un réglage en continu du taux de percussion, même sous charge.



Taux et force de percussion constants


Electronique constante



Informations sur le remplacement des charbons


Le témoin indique que les charbons doivent être remplacés sous 8 heures de fonctionnement



Le moteur ne peut pas être endommagé par l'érosion des charbons


Les balais de charbon se coupent automatiquement



Travail sans fatigue


Les 12 réglages de burinage verrouillables permettent de s'adapter à l'angle de travail



Sécurité électrique maximale


Isolation complète



Insertion facile


Grâce au support automatique, il suffit d'insérer l'outil et de le faire pivoter pour le verrouiller



Facile à utiliser


Grand bouton poussoir marche/arrêt

1 an garantie