Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marteau burineur électrique MH 3-XE
Marteau burineur électrique MH 3-XE - 1
Marteau burineur électrique MH 3-XE - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marteau burineur électrique MH 3-XE

Marteau burineur léger, spécialement conçu pour les travaux de rénovation dans les salles de bains et sur les façades Avec emmanchement Plus.
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
Equilibre parfait


La machine tient parfaitement dans la main pour une utilisation peu fatigante.



Progression extrêmement rapide du travail


Fonction burinage d'une puissance de percussion de 2,6 joules



Ne pèse que 3,6 kg


Il est possible de travailler plus longtemps en fournissant un effort moindre



Le moteur ne peut pas être endommagé par l'usure du charbon


Coupure automatique des balais de charbon



Réglage flexible du burin


Les burins plats pivotent par incréments de 30°



Changement rapide de l'outil


Support Plus spécialement trempé



Durée de vie élevée


La lubrification à l'huile garantit une lubrification optimale en permanence



Taux de percussion réglable en continu


Interrupteur variateur



Fonctionnement continu possible


Bouton de verrouillage



Remplacement rapide des charbons


Couvercle d'entretien

1 an garantie