Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marteau de planage spécial à panne

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marteau de planage spécial à panne

A face large et ultrafine

  • Longueur de tête: 140 mm
  • Diamètre de face (marteau): 40 mm
  • Longueur de panne x largeur de panne: 14 x 3 mm
  • Poids du marteau: 330 g
  • Matière: Acier trempé
  • Matière poignée: Caryer
  • Longueur de manche: 320 mm
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
Art. N° Longueur de tête Diamètre de face (marteau) Longueur de panne x largeur de panne Poids du marteau Quantité Cdt
Prix/Cdt
071574 30
140 mm 40 mm 14 x 3 mm 330 g
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
Information on price display