Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marteau rivoir de mécanicien manche tri-matière

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marteau rivoir de mécanicien manche tri-matière

Marteau rivoir type français de mécanicien. Manche tri-matière. Tête en acier forgé à forte teneur en carbone

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Tête anti-éclat


  • En acier forgé à forte teneur en carbone

Excellente finition


  • Parties travaillantes finement polies

Longévité


  • Refroidissement intermédiaire entre forge et trempe, évite la casse en frappe puissante

Indémanchable


  • Liaison tête/manche indissociable : emmanchement par insert métallique

Manche tri-matière, anticasse et confort d'utilisation


  • Fibre de verre : incassable

  • Polypropylène : absorbe 10 fois plus de vibration qu’un manche classique

  • Elastomère souple, texturé et nervuré : une prise en main confortable et efficace, “anti ampoule"

DIN 1041-1193


NF ISO 15601