Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marteau perforateur électrique BMH 40-XES
Marteau perforateur électrique BMH 40-XES - 1
Marteau perforateur électrique BMH 40-XES - 2
Marteau perforateur électrique BMH 40-XES - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marteau perforateur électrique BMH 40-XES

Marteau perforateur et burineur à embrayage de sécurité bi-étage et double système d'amortissement Amélioration de la sécurité et du confort au travail

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Fréquence: 50 Hz
  • Classe de protection: Classe de protection II/isolation de protection
  • Puissance d'entrée: 1300 W
  • Puissance débitée: 615 W
  • Vitesse à vide min./max.: 210-415 tr/min
  • Fréquence de frappe min./max.: 1430-2840 tr/min
  • Type d'emmanchement: Convient pour SDS-max
  • Puissance de frappe: 8 J
  • Diamètre de perçage min./max. dans le béton: 12-40 mm
  • Plage de perçage min./max. recommandée pour une performance optimale (dans le béton): 25-35 mm
  • Diamètre de perçage foret de percement béton max.: 65 mm
  • Capacité de perçage max. (en volume) dans le béton par minute: 175 cm³
  • Capacité de ciselage max. dans le béton: 200 kg/h
  • Diamètre de perçage max. du foret creux dans la maçonnerie: 100 mm
  • Poids de la machine: 6,95 kg
  • Longueur de câble: 4 m
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
Art. N° Tension nominale Fréquence Classe de protection Puissance d'entrée Quantité Cdt
Prix/Cdt
07025531
230 V/CA 50 Hz Classe de protection II/isolation de protection 1300 W
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
Niveau de sécurité élevé


Le couple de serrage plus élevé peut être réglé à l'aide du sélecteur 2 positions 40 /80 Nm



Indication des dysfonctionnements


La LED de service indique les dysfonctionnements et le remplacement imminent des balais de charbon



Progression rapide du perçage et fonctionnement extrêmement silencieux


Le système anti-vibrations protège les articulations de l'utilisateur Temps de perçage plus courts grâce à une forte puissance de percussion



Elimine la nécessité d'un marteau burineur supplémentaire dans de nombreux cas


Fonction burinage d'une puissance de percussion de 8 joules



Travail sans fatigue


Les 18 réglages de burinage verrouillables permettent de s'adapter à l'angle de travail

1 an garantie