Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marteau perforateur électrique H 26-MLS
Marteau perforateur électrique H 26-MLS - 1
Marteau perforateur électrique H 26-MLS - 2
Marteau perforateur électrique H 26-MLS - 3
Marteau perforateur électrique H 26-MLS - 4
Marteau perforateur électrique H 26-MLS - 5
Marteau perforateur électrique H 26-MLS - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marteau perforateur électrique H 26-MLS

Perforateur léger et puissant, équipée d'un mandrin interchangeable avec fonction burinage

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Progression rapide du perçage et performances d'enlèvement élevées pour le burinage


Forte puissance de percussion



Usage universel


Perçage, perçage à percussion et burinage avec position de burin réglable (fonction à 3 modes)



Confortable


L'interrupteur verrouillable offre un plus grand confort pour une plus longue durée de perçage et de burinage



Rapport de puissance équilibré en rotation horaire/anti-horaire


Plateau à brosses rotatives



Applications polyvalentes


Le mandrin à serrage rapide signifie que la machine peut passer de l'emmanchement SDS à un mandrin standard en seulement quelques étapes



Réduit les risques de rupture de câble


Presse-étoupe à bille