Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marteau perforateur électrique H 28-MLS power
Marteau perforateur extrêmement puissant avec amortissement des vibrations et mandrin interchangeable, idéal pour le perçage en série
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Applications polyvalentes
Le mandrin à serrage rapide signifie que la machine peut passer de l'emmanchement SDS à un mandrin standard en seulement quelques étapes
Progression extrêmement rapide du perçage
Forte puissance de percussion
Travail sans fatigue
Compte tenu des faibles vibrations, la machine s'utilise de manière prolongée sans aucun signe de fatigue
Universel
Grâce à la fonction burinage, la machine peut également être utilisée pour les travaux de démolition
Réduit les risques de rupture de câble
Presse-étoupe mobile pour le câble d'alimentation
Matériaux compatibles : béton, maçonnerie, bois, métal
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!