Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marteau perforateur électrique H 22-SLE
Marteau perforateur électrique H 22-SLE - 1
Marteau perforateur électrique H 22-SLE - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marteau perforateur électrique H 22-SLE

Marteau perforateur léger et maniable comprenant trois forets de perçage de diamètre 6, 8 et 10 mm

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Fréquence: 50 Hz
  • Classe de protection: Classe de protection II/isolation de protection
  • Puissance d'entrée: 700 W
  • Régime de ralenti min./max.: 0-1250 tr/min
  • Taux de percussion min./max.: 0-4500 tr/min
  • Porte-outil: Convient pour SDS-plus
  • Puissance de frappe: 2.2 J
  • Fonctions: Rotation horaire/anti-horaire, Butée pour perçage normal, Accélérateur, Bouton de blocage pour fonctionnement en continu
  • Diamètre de perçage min./max. dans le béton: 4-22 mm
  • Plage de perçage min./max. recommandée pour une performance optimale (dans le béton): 6-14 mm
  • Diamètre de perçage max. du foret creux dans la maçonnerie: 68 mm
  • Poids de la machine: 2,4 kg
  • Longueur de câble: 4 m
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
Art. N° Tension nominale Fréquence Classe de protection Puissance d'entrée Quantité Cdt
Prix/Cdt
57082001
230 V/CA 50 Hz Classe de protection II/isolation de protection 700 W
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
Travail sans fatigue


Forme ergonomique et légère pour une utilisation continue sans apparition rapide de signes de fatigue

1 an garantie