Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE®
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 1
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 2
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 3
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 4
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 5
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 6
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 7
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 8
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 9
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 10
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE®

Marteau perforateur sans fil compacte, puissante et sans charbons pour les travaux de perçage modéré et de burinage léger, développée par Würth afin de répondre aux besoins des artisans

  • Tension nominale: 18 V/CC
  • Vitesse à vide min./max.: 0-1400 tr/min
  • Fréquence de frappe min./max.: 0-4800 tr/min
  • Puissance de frappe: 2.5 J
  • Type d'emmanchement: Porte-outils à changement rapide
  • Poids de la machine avec batterie: 3,7 kg
  • Diamètre de perçage min./max. recommandé: 6-26 mm
  • Diamètre de perçage min./max. recommandé dans le béton: 6-26 mm
  • Diamètre de perçage acier max.: 13 mm
  • Longueur: 320 mm
  • Hauteur: 220 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Nombre de batteries/cap... Contenu Tension nominale Vitesse à vide min./max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
5701403004
2 x 5 Ah With x 5 Ah batteries; with quick-change drill chuck 18 V/CC 0-1400 tr/min
1 pcs
5701403003
0 x 0 Ah 18 V/CC 0-1400 tr/min
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
Travail pratique et sans fatigue


Conception extrêmement compacte et ergonomique avec système anti-vibrations



Durée de vie élevée du moteur


Moteur EC efficace, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance



Contrôle continu du moteur


En cas de surcharge ou de blocage du moteur, la protection électronique arrête immédiatement le moteur



Adaptation rapide à l'application correspondante


Le sélecteur de fonction permet de basculer facilement et rapidement entre le perçage à percussion, le perçage et le burinage.



Mandrin à serrage rapide inclus


La fixation SDS-plus peut être remplacée rapidement, facilement et sans outils par le mandrin à serrage rapide fourni.



Travaux moins poussiéreux


Le système d'aspiration assure des travaux moins poussiéreux

1 an garantie