Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Marteaux perforateurs burineurs électriques : percer un mur en toute facilité

Grand indispensable des travaux de maçonnerie, le marteau perforateur burineur électrique se décline en différentes versions sur le catalogue Würth ! Produit idéal pour réaliser du gros œuvre, comme démolir un mur, le marteau perforateur burineur est synonyme d’efficacité et de polyvalence pour beaucoup de professionnels ! Nul doute qu’un marteau perforateur burineur fait partie de l’outillage indispensable d’un professionnel.

Rôle et fonctions du marteau perforateur burineur électrique

Esthétiquement très proche de la perceuse, le marteau perforateur burineur électrique est doté d’un foret qui, comme une visseuse, permet de visser et de dévisser sur des supports variés. À cette fonction de perforateur s’ajoute un système de percussion qui lui permet de percer des trous d’un diamètre conséquent, voire de procéder à des travaux de démolition (murs, carrelage,…).

Afin d’offrir le maximum de confort aux utilisateurs, quel que soit le mode adopté, les marteaux perforateurs burineurs Würth se démarquent :

  • par une utilisation facilitée par une puissance de perçage du marteau perforateur et de percussion réglables via une molette,
  • par un système anti-vibration du produit pour une protection optimale les articulations, même aux plus fortes puissances de percussion,
  • par des réglages de votre marteau perforateur qui permettent de s’adapter à toutes les configurations et tous les angles de travail,
  • et enfin par un niveau de sécurité et de protection élevé grâce à un système de LED indiquant les dysfonctionnements et à un couple de serrage élevé.

Comment choisir votre marteau perforateur burineur électrique?

Vous avez choisi de sélectionner votre modèle parmi les références Würth ? Quelques clics peuvent suffire à trouver la perle rare, à condition de savoir faire le point sur ses caractéristiques !

La puissance de percussion

Elle est exprimée en joules. C’est elle qui permet d’avoir un aperçu des performances réelles du marteau perforateur burineur et de son efficacité sur le terrain. Mais tout dépend aussi de l’usage que l’on souhaite en faire ! Pour un perçage occasionnel, une puissance de moins de 4J peut suffire. Les modèles de marteaux proposés par votre fournisseur peuvent aller jusqu’à 12,5 J, preuve de leurs hautes performances ! 

La fréquence de percussion

Elle concerne le nombre de coups par minute et est intéressante lorsque l’on souhaite tirer profit de la fonction burineur de son modèle. Pour un usage professionnel, donc un usage fréquent, voire intense, mieux vaut opter pour une puissance importante. Elle peut aller jusqu’à 2840 tr/min parmi les références présentes sur le catalogue.

Le type d’emmanchement du produit

On trouve deux types principaux d’emmanchement pour un marteau perforateur burineur : le SDS + et le SDS Max. Le SDS Max est un produit généralement réservé aux performateurs professionnels avec la puissance de percussion la plus importante. Présents parmi les références de votre fournisseur, ils garantissent des conditions d’utilisation faciles et une protection maximum pendant vos travaux.