Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Masque chirurgical MEDIROC

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Masque chirurgical MEDIROC

Masque jetable 3 plis
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
Masque jetable à usage unique


Efficacité de filtration bactérienne (BFE) : supérieure à 98%


Matière : Polypropylène


Barrette nasale métallique


Système d’accroche : par élastiques


Non stérile


Durée de port : 4h

IndicationVeuillez noter qu’il n’est pas possible de l’utiliser pour se protéger de la poussière dans le domaine du bois (poussières, poussières de bois, ponçage, sciage, etc), et peut constituer un risque du fait du produit. Ce masque chirurgical est une simple protection de la bouche et du nez et ne répond pas aux exigences du règlement des EPI de protection respiratoire.
Norme : EN 14683:2019 Type II