Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Masque de protection jetable FFP2 avec valve
Niveau élevé de confort et faible résistance respiratoire
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
Clip nasal flexible en aluminium
- S’ajuste parfaitement sur le visage
- Mousse nasale pour assurer l'étanchéité et le confort.
Doublure intérieure douce
- Confortable
Matériau filtrant multicouche
- Filtre très performant
- Faible résistance respiratoire
Valve d'expiration confortable
- Faible résistance respiratoire
- Facilite l'évacuation de l'humidité et de la chaleur
Sangles textiles élastiques
- Sangles résistantes aux déchirures
- Adapté à toutes les morphologies
Protège contre les particules, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée qui sont dangereux ou comportent un faible degré de toxicité, jusqu'à 10 fois la valeur limite, par ex. lors du ponçage, de la découpe et de l'usinage de bois tendre, du traitement des fibres de verre et minérales, et lors d'activités impliquant de grandes quantités de poussière dans le BTP et l'agriculture.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!