Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Masque de protection respiratoire jetable FFP2 CM 2000 sans valve
Protection efficace et confortable contre la poussière et les particules solides et liquides
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Clip nasale flexible
- Excellent ajustement sur le visage
- Joint sécurisé autour du nez
Doublure intérieure douce
- Confortable à porter
- Matériau hydrophobe protégeant contre l'humidité
Matériau filtrant multicouche
- Performances de filtrage exceptionnelles
- Très faible résistance respiratoire
Sangles textiles élastiques avec EasyStop
Qualité haut de gamme et sangle extrêmement résistante aux déchirures, convient pour différentes tailles de tête, n'accroche pas les cheveux
Corps de masque préformé
Forme ergonomique, grand volume interne
Protège contre les particules, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée qui sont dangereux ou comportent un faible degré de toxicité, jusqu'à 10 fois la valeur limite, par ex. lors du broyage, de la découpe et de l'usinage de bois tendre, du traitement des fibres de verre et minérales, et lors d'activités impliquant de grandes quantités de poussière dans le BTP et l'agriculture.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!