Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Masque de protection
Protection idéale pour les travaux de meulage et de coupe ainsi que contre les éclaboussures ou fuites de liquides
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
- Sécurité maximum associée à un confort optimal
- Géométrie spéciale pour une protection étendue du front et du menton
- Grande visière en polycarbonate résistant avec champ de vision étendu
- Remplacement rapide et facile du verre
- Différentes positions d'inclinaison de la visière
- Réglage personnalisé de la sangle de tête
- Coussin souple sur toutes les pièces en contact avec la tête
- Testé conformément aux normes EN166 et 170
Industrie automobile, bâtiment, industrie chimique et industrie lourde, peinture au pistolet, travaux de meulage et d'usinage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!