Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Masque pliable FM 1000 avec valve
Protection efficace et confortable contre la poussière et les particules solides et liquides
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
Clip nasal flexible
- S'adapte parfaitement au visage
- Joint d'étanchéité nasale fiable
Doublure intérieure douce
- Confortable
- Le matériau hydrophobe agit comme un agent dissuasif pour l'humidité
Période d'application prolongée
- Respectueux de la peau et confortable
Matériau filtrant multicouche
- Filtrage des particules nocives permanent et exceptionnel
- Très faible résistance respiratoire
Sangles en tissu élastique
- Harnais de tête de très haute qualité, résistant à la déchirure et adapté à tous les tours de tête
- Ne tire pas les cheveux
Plat une fois replié
- Facile à transporter et toujours à portée de main
- Etanchéité exceptionnelle
Masques emballés individuellement dans des sacs en polyéthylène
Hygiénique, propre et prêt à l'utilisation
EN 149 : 2001 + A1: 2009
Protège contre les particules dangereuses/toxiques, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée, ainsi que contre les substances cancérigènes, les enzymes et les micro-organismes (virus, bactéries, champignons) jusqu'à 30 fois la valeur limite, par exemple lors du broyage et du traitement du bois de hêtre, de chêne ou tropical, en présence d'amiante en petite quantité, lors d'un soudage, ou lors du traitement de bactéries, virus, moisissures et spores.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!