Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic PU marine colle + étanche hublots
Mastic hybride élastique pour les fenêtres en plastique dans les applications marines ou la construction de caravanes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Ignifuge
Elastique
- Le niveau d'élasticité élevé compense la dilatation des différents matériaux
- Amortit les vibrations et le bruit
Formation de pellicule lente
- Permet le collage et l'étanchéification de composants de grande taille
- Les pièces jointes peuvent être repositionnées
Peut être poncé et peint
Résistance efficace au vieillissement et aux intempéries
Sans silicone
Ne pas mettre ce produit en contact avec les systèmes de peintures à base de résine alkyde. Lorsqu'on peint le produit d'étanchéité, il faut prendre en compte le fait que l'épaisseur et la dureté du film de peinture peuvent réduire l'élasticité de la colle et donc provoquer des fissures.
Certificat d'examen de type CE : Homologué pour les opérations de collage dans le secteur de la construction navale.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Article ni repris, ni échangé.Mastic hybride polyuréthane monocomposant spécialement conçu pour les opérations de collage et d'étanchéité dans le domaine de la construction de bateaux et navires. Le produit est généralement utilisé pour coller et étanchéifier les fenêtres et hublots en plastique
Les surfaces d'application doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. Pour le prétraitement, se référer à la fiche de données techniques.
Ouvrir la cartouche au niveau du filetage, visser et couper la buse au diamètre souhaité. Appliquer la colle à l'aide d'un pistolet adapté.
La colle doit être lissée avant le temps de formation de peau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!