Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic acrylique aéraulique
Spécial gaines de ventilation
Monocomposant
Base aqueuse
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Mastic monocomposant
- Base aqueuse sans solvant, pour un confort de travail optimal ainsi qu’un meilleur respect des utilisateurs et de l'environnement
- Application manuelle, simple et rapide
- Très bonne résistance à la déformation
- Bonne résistance aux agressions chimiques extérieures et aux UV
- Sans silicone
- Faible odeur typique lors de l’application
- Sans odeur une fois sec
- Mise en peinture possible après séchage complet
- Teinte gris clair se rapprochant du RAL 7047
Classement de réaction au feu d’un matériau n°18313-14 en date du 19/08/2014 : M1
Reprise élastique (ISO 7389) inférieur à 40%
Convient pour la confection de joint d’étanchéité des tuyauteries et des gaines dans les domaines de la climatisation et de la ventilation. Utilisation intérieure et extérieure. Peut également convenir pour la reprise de fissures. Excellente adhérence sur aluminium, aluminium anodisé, acier galvanisé, acier zingué, mais aussi sur béton, supports de maçonnerie, bois, PVC
Veillez à ce que les supports à traiter soient propres, secs, sains et dépoussiérés. Il appartient aux utilisateurs de vérifier la compatibilité du mastic avec les supports en termes d’adhérence, de compatibilité chimique et de tachage. Appliquer le mastic à l’aide d’un pinceau, d’une brosse ou d’une spatule adaptée. Lisser ce dernier à l’aide d’un agent de lissage ne contenant pas d’additifs. Appliquer convenablement sur la pièce à fixer en évitant la formation de bulles d’air. Laisser sécher. Protéger le mastic de toutes averses, des projections d’eau et du gel tant qu’une peau supérieure à 1 mm n’est pas formée (au minimum 24 h. à +23 °C). Protéger le joint du gel jusqu’au séchage complet à cœur. Nettoyage du matériel et des surfaces annexes à l’eau avant séchage. Seule une action mécanique pourra enlever le mastic sec. Après séchage complet, pour une mise en peinture, il est conseillé d’utiliser des peintures en dispersions de types acryliques ou vinyliques. Un essai préalable est vivement conseillé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!