Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mastic d'étanchéité acrylique Acrylique texturé

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic d'étanchéité acrylique Acrylique texturé

Particulièrement adapté à la réparation de fissures et de dégâts dans le plâtre structuré ou texturé, à l'intérieur comme à l'extérieur
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
Structure à grain fin


Une structure de grain homogène est obtenue par l'ajout du sable siliceux de qualité supérieure.



Peut être peint*


Peut être peint avec des peintures à émulsion



Résiste aux UV et au vieillissement



Sans odeur

Indication

*Du fait de la grande variété des formules de peintures et de laques disponibles, nous recommandons de toujours effectuer des tests préliminaires pour exclure toute interaction. Attention : Les joints en mastic d'étanchéité qui ont été entièrement recouverts de peinture ont tendance à craquer en cas de mouvement au niveau du joint, car la peinture appliquée est généralement moins élastique que le mastic d'étanchéité.


Non adapté au bitume, à l'ingénierie civile et aux joints sous l'eau, sur des substrats aux silicates ou des joints sur lesquels il est possible de marcher ou de rouler.

Testé conforme à la norme EN 15651 Partie 1


  • Comportement au feu : Classe E

  • Stabilité en charge : ≥ 3 mm

  • Perte de volume : ≤ 25 %

  • Comportement à la traction après immersion dans l'eau à 23 °C (ductile) : ≥ 25 %

  • Durabilité : Réussi

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur nos expériences. Toujours procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.