Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mastic carrosserie uni plus et durcisseur
Mastic carrosserie uni plus et durcisseur - 1
Mastic carrosserie uni plus et durcisseur - 2
Mastic carrosserie uni plus et durcisseur - 3
Mastic carrosserie uni plus et durcisseur - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic carrosserie uni plus et durcisseur

Mastic universel pour toutes carrosseries métalliques

  • Contenu: 1.65 L
  • Poids net: 1960 g
  • Conditions pour concentration de COV: ChemVOCFarb
  • Base chimique: Polyester
  • Couleur: Beige
  • Teneur en durcisseur: 2 %
  • Densité: 1,593 g/cm³
  • Conditions de densité: à 20°C, DIN 53217
  • Durée d'utilisation max.: 3 min
  • Durée d'utilisation min.: 3 min
  • Conditions de durée d'utilisation: à 20°C
  • Conditions de temps de séchage: à 20°C
  • Temps de séchage min.: 20 min
  • Temps de séchage max.: 25 min
  • Température de mise en œuvre min.: 10 °C
  • Résistance thermique max. du produit durci: 120 °C
  • Concentration de COV max. acceptable: 0.01 %
  • Concentration de COV max.: 0.01 %
  • Durée de stockage après production: 12 Mois
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
Art. N° Contenu Poids net Conditions pour concentration de COV Base chimique Quantité Cdt
Prix/Cdt
0892600904
1.65 L 1960 g ChemVOCFarb Polyester
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
  • Mastic polyester très haut de gamme

  • Souple et très facile à lisser

  • Absence de porosité permettant l'obtention d'une surface uniforme, d'ou une économie de mastic

  • Facilement ponçable, il permet de réduire sensiblement l'encrassement des abrasifs

  • Remarquable pouvoir garnissant

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.