Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Produits les plus populaires dans la catégorie Mastic colle et colle structurale

Mastic colle : profitez des meilleurs produits pour les professionnels      

Grand indispensable de tous les travaux de maçonnerie, le produit mastic colle permet d’assurer la meilleure étanchéité et collage des constructions. Pour bien le choisir, les questions de son adhérence, de son collage et de son élasticité sont évidemment importantes. Cependant, les critères de sélection sont aussi variés que les besoins des professionnels, raison pour laquelle Würth vous propose une large palette de références.

Mastic colle : les bases chimiques 

Très polyvalents, les mastics colle peuvent convenir à des usages très variés et permettent à la fois de fixer et de réaliser des raccords d’étanchéité. Afin de répondre aux besoins de professionnels aux projets variés, Würth vous proposera de choisir entre deux bases chimiques principales, soit :

  • le polymère : ces mastics colle permettent de coller mais également de réaliser des joints. Très résistants dans tous les types d’environnements, ils offrent un maintien très élevé et résistent très bien au vieillissement et aux facteurs extérieurs (UV, intempéries…),
  • le polyuréthane : ces mastics colle sont bien adaptés aux attentes de ceux qui souhaitent réaliser des collages et des joints. Très résistants, et ce même à l’extérieur, ils sont également réputés pour leur très bonne élasticité.

Retrouvez également nos gammes de mastics : à base silicone et à base acrylique.

Votre mastic colle Würth : spécificités

S’ils se caractérisent tous par leur haute adhésivité et une bonne résistance à la déchirure, les mastics colle ont des spécificités que vous serez invités à choisir en fonction de divers paramètres, soit :

  • le type de contenant : en cartouche ou en poche, pour répondre à tous les impératifs et les préférences,
  • la densité : généralement comprise entre 1,1 et 1,58 g/cm3,
  • le temps de formation de peau : autrement appelé « pelliculation », ce temps correspond à la période durant laquelle il est encore possible de lisser le mastic. Elle peut être de 8 à 12 minutes ou de 45 à 60 minutes en fonction de la référence,
  • la dureté Shore : il s’agit de la dureté du mastic après la polymérisation, soit le temps de séchage. Plus elle est importante et moins le mastic sera élastique,
  • ou encore la couleur : évidemment à choisir en fonction de la finition voulue. Würth propose des teintes variées allant du blanc au noir en passant par le marron ou encore à l’argent métallique.