Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mastic d'étanchéité Seal Flex

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic d'étanchéité Seal Flex

Mastic d'étanchéité de qualité supérieure pour l'étanchéité de zones de toits plats ou en pente

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Excellente adhérence aux bandes de bitume



Utilisable sur des supports humides


Application très faiblement influencée par les conditions météorologiques



Polyvalent


  • Convient aux réparations d'urgence

  • Convient à pratiquement tous les joints exposés à de lourdes charges en zone de charpente de toit


Compatibilité testée pour une utilisation avec du verre en polycarbonate et pour la résistance aux UV


Testé en laboratoire par l'Institut Fraunhofer allemand de Brême



  • Peut être peint

  • Elasticité permanente

  • Sans silicone

  • Très bonne résistance au vieillissement et aux intempéries
Indication

L'adhérence peut être réduite lorsque le produit est utilisé dans de l'eau stagnante. Ne convient pas à l'étanchéification du verre.



Ne pas utiliser dans des applications impliquant un contact avec des rubans d'étanchéité pré-comprimés.


Le mastic d'étanchéité Seal Flex n'est pas adapté au collage ou au remplissage de cavités. En raison du grand nombre de formulations de peintures et de vitrages existants, notamment pour les peintures à base de résine alkyde et l'aluminium revêtu par poudre, un test préalable doit toujours être réalisé.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.