Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic d'étanchéité acrylique
Pour l'étanchéité des joints intérieurs à faible absorption des mouvements
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Peut être revêtu, peint ou enduit
Excellente adhérence des peintures/enduits disponibles dans le commerce sur le mastic d'étanchéité
Large éventail d'applications
Adapté aux joints intérieurs soumis à une faible dilatation.
Sans silicone
Résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV
Ne convient pas à une utilisation dans les joints de construction conformément à la norme DIN 18540. Du fait de la grande variété des formules de peintures et de laques disponibles, nous recommandons de toujours effectuer des tests préliminaires pour exclure toute interaction. Attention : Les joints en mastic d'étanchéité qui ont été entièrement recouverts de peinture ont tendance à craquer en cas de mouvement au niveau du joint, car la peinture appliquée est généralement moins élastique que le mastic d'étanchéité. La vitesse de prise dépend de la température d'application, des conditions météorologiques et de l'humidité de surface. La prise est considérablement retardée par un temps froid et humide. Une décoloration peut se produire dans le bois contenant de l'acide tannique.
Ne pas utiliser en contact avec des rubans d'étanchéité pré-comprimés.
Le mastic d'étanchéité acrylique n'est pas adapté au collage ou au remplissage de cavités. En raison du grand nombre de formulations de vernis et de vitrages disponibles, toujours effectuer ses propres tests sur la zone au préalable, en particulier sur les peintures à base de résine alkyde et l'aluminium revêtu par poudre.
Testé conforme à la norme EN 15651 Partie 1
- Comportement au feu : Classe E
- Stabilité en charge : ≤ 5 %
- Perte de volume : ≤ 45 %
- Comportement à la traction après immersion dans l'eau (à 23 °C), ductile : ≥ 25 %
- Durabilité : Réussi
Matériau de construction de classe B2 conforme à la norme DIN 4102
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour les joints d'étanchéité et de raccord intérieurs à faibles contraintes de compression et de dilatation, comme pour l'étanchéité de fissures dans la maçonnerie, le plâtre ou le béton.
Les surfaces d'adhérence doivent être propres, sèches et fermes. La pose de primaire améliore l'adhérence sur les matériaux supports poreux et hautement absorbants. Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité". Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!