Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mastic acrylique ACRYL 01 SNJF

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic acrylique ACRYL 01 SNJF

Mastic acrylique de haute qualité

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Mastic de haute qualité à base de dispersion acrylique prêt à l’emploi.

  • Dispose du label SNJF Façade 12,5 P.

  • Très bonne adhérence sans utilisation d’un primaire sur la plupart des supports, même légèrement humides.

  • Facile à extruder et à lisser.

  • Après évaporation de l’eau et une fois sec, donne un produit durcit sous la forme d’un caoutchouc plasto-élastique souple.

  • Application intérieure et extérieure sans crainte.

  • Très bonne résistance au vieillisement et aux UV.

  • Peut se peindre une fois sec à coeur avec des peintures à base d’eau ou synthétiques.

  • Sans phtalates, APEO, ni hydrocarbures halogénés pour un meilleur respect de l’environnement et des utilisateurs.

  • Non corrosif pour les métaux.

  • Sans odeur pour un confort de travail optimal.
IndicationLors de la mise en oeuvre respecter les dimensions des joints (profondeur – largeur). Ne convient pas à une exposion continue à l’eau. Ne convient pas sur le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprènes et surfaces bitumineuses. Lors d’une application extérieure éviter toute pluie jusqu’à 5 heures après l’application. Respecter les températures d’application. Sur supports poreux tels que gypse, béton cellulaire, calcaire, utiliser en guise de primaire un mélange composé de 1 volume d’Acryl 01 pour 2 volumes d’eau. Les peintures très concentrées en eau peuvent causer des craquelures, un test de compatibilité avec les peintures est conseillé voir obligatoire.
Label SNJF Façade 12,5 P 5 buses par carton