Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Acryl 01
Mastic acrylique de haute qualité
- Propriétés fongicides: Non
- Couleur: Blanc
- Base chimique: Dispersion d'acrylate
- Densité: 1,52 g/ml
- Déformation maximale admissible: 12.5 %
- Odeur/parfum: Caractéristique
- Vitesse de polymérisation: 2 mm/d
- Temps de formation de peau min.: 5 min
- Allongement à la rupture min.: 300 %
- Conditions d'allongement de rupture: conforme à la norme DIN 53505 (moyenne)
- Conditions pour la formation de peau: à 23°C et 50% d'humidité relative
- Dureté Shore A: 10
- Résistance thermique min./max.: -20 à 75 °C
- Température de mise en œuvre min./max: 5 à 40 °C
- Surcouchable avec peinture/vernis: Oui
- Pré-traitement de surface requis: Sur les surfaces poreuses
- Résistance aux UV: Oui
- Compatibilité peinture: Oui
- Durée de stockage après production: 18 Mois
- Conditions de durée de conservation à partir de la production: dans l'emballage d'origine fermé entre + 5 °C et + 23 °C et entre 50 % et 60 % d'humidité
- Afficher plus... Afficher moins...
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Mastic de haute qualité à base de dispersion acrylique prêt à l’emploi.
- Dispose du label SNJF Façade 12,5 P.
- Très bonne adhérence sans utilisation d’un primaire sur la plupart des supports, même légèrement humides.
- Facile à extruder et à lisser.
- Après évaporation de l’eau et une fois sec, donne un produit durcit sous la forme d’un caoutchouc plasto-élastique souple.
- Application intérieure et extérieure sans crainte.
- Très bonne résistance au vieillisement et aux UV.
- Peut se peindre une fois sec à coeur avec des peintures à base d’eau ou synthétiques.
- Sans phtalates, APEO, ni hydrocarbures halogénés pour un meilleur respect de l’environnement et des utilisateurs.
- Non corrosif pour les métaux.
- Sans odeur pour un confort de travail optimal.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!