Peut être peint/enduit
Adhérence exceptionnelle des peintures/enduits disponibles dans le commerce sur le mastic d'étanchéité
Sans phtalate, sans APEO
Vaste domaine d'applications
Convient aux joints en intérieur soumis à une faible dilatation.
Sans silicone
Résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV
Du fait de la grande variété des formules de peintures et de laques disponibles, nous recommandons de toujours effectuer des tests préliminaires pour exclure toute interaction. Attention : Les joints en mastic d'étanchéité qui ont été entièrement recouverts de peinture ont tendance à craquer en cas de mouvement au niveau du joint, car la peinture appliquée est généralement moins élastique que le mastic d'étanchéité.
Les buses pour poches souples, réf. 0891601001, sont fournis avec les poches de 400 et 600 ml.
Testé conforme à la norme EN 15651 Partie 1 F-INT
- Comportement au feu : Classe E
- Stabilité en charge : 1 mm
- Perte de volume : ≤ 14 %
- EC1 Plus
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués et notre expérience. Faire un test avant chaque application. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client gratuit fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements.
4 buses par carton de 20 pochesPour les joints d'étanchéité et de raccord en intérieur à faibles contraintes de compression et de dilatation, comme pour l'étanchéité de fissures dans la maçonnerie, le plâtre ou le béton.
Supports classiques avec primaire : Brique, bois, béton, béton cellulaire, mâchefer, gypse, plaque de plâtre, plâtre, brique calcaire.
Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des mastics d'étanchéité" et "Compatibilité des produits d'étanchéité Würth avec les matériaux de construction".
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!