Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mastic acrylique standard

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic acrylique standard

Mastic économique blanc pour intérieur

  • Couleur: Blanc
  • Base chimique: Dispersion de résine acrylique
  • Densité: 1,63 g/cm³
  • Odeur/parfum: Neutre
  • Déformation maximale admissible: 10 %
  • Dureté Shore A: 5s 30/15s 20
  • Allongement à la rupture min.: 199 %
  • Vitesse de polymérisation: 1 mm/d
  • Conditions de polymérisation: 5°C, température minimale
  • Temps de formation de peau min.: 15 min
  • Conditions pour la formation de peau: à 23°C et 50% d'humidité relative
  • Propriétés fongicides: Non
  • Sans silicone: Oui
  • Résistance thermique min./max.: 10 à 40 °C
  • Température de mise en œuvre min./max: 5 à 50 °C
  • Résistance aux UV: Oui
  • Compatibilité peinture: Oui
  • Surcouchable avec peinture/vernis: Oui
  • Pré-traitement de surface requis: Sec, à l'abri de la poussière et de la graisse
  • Conditions de durée de stockage après production: 12 Mois / de 10°C à 20°C

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Contenu Type de récipient Couleur Base chimique Quantité Cdt
Prix/Cdt
0892165001
310 ml Cartouche Blanc Dispersion de résine acrylique
0892165041
400 ml Poche Blanc Dispersion de résine acrylique
20 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion

Peut être peint/enduit


Adhérence exceptionnelle des peintures/enduits disponibles dans le commerce sur le mastic d'étanchéité



Sans phtalate, sans APEO



Vaste domaine d'applications


Convient aux joints en intérieur soumis à une faible dilatation.



Sans silicone



Résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV

Indication

Du fait de la grande variété des formules de peintures et de laques disponibles, nous recommandons de toujours effectuer des tests préliminaires pour exclure toute interaction. Attention : Les joints en mastic d'étanchéité qui ont été entièrement recouverts de peinture ont tendance à craquer en cas de mouvement au niveau du joint, car la peinture appliquée est généralement moins élastique que le mastic d'étanchéité.


Les buses pour poches souples, réf. 0891601001, sont fournis avec les poches de 400 et 600 ml.

Testé conforme à la norme EN 15651 Partie 1 F-INT


  • Comportement au feu : Classe E

  • Stabilité en charge : 1 mm

  • Perte de volume : ≤ 14 %

  • EC1 Plus

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués et notre expérience. Faire un test avant chaque application. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client gratuit fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements.

4 buses par carton de 20 poches