Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Joint moteur et carter DP 300

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Joint moteur et carter DP 300

Joint moteur et carter permanent en plastique avec une résistance thermique extrêmement élevée

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Excellente capacité d'étanchéité grâce à ses propriétés plastiques permanentes (non durcissant)

  • Résistance aux vibrations garantie même après des années d'exposition

  • Pas d'étirement des filetages durant l'application

  • Ne coule pas sur les surfaces verticales ou inclinées vers le bas

  • Résiste à des températures comprises entre -50 °C et +270 °C, et brièvement jusqu'à +300 °C

  • Faible conductivité thermique

  • N'adhère pas chimiquement aux métaux ou d'autres matériaux et empêche la corrosion atmosphérique

  • Résiste à l'eau, à l'air, à l'essence, au kérosène, à de nombreuses huiles et lubrifiants synthétiques, aux composés eau/glycol et méthanol, à l'antigel, aux réfrigérants fluorocarbonés

  • Sans silicone

  • Non toxique
Indication
  • Ne peut être utilisé qu'avec un joint solide

  • Ne convient pas à l'étanchéification de carters d'huile

Enregistré NSF, catégorie P1, n° 151822

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148; pour plus d'informations, se référer au menu Documents Techniques / Produits chimiques / Précurseurs d'explosifs.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.