Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Produit d'étanchéité pour vitres Mastic d'étanchéité pare-brise
Mastic d'étanchéité pour scellement externe des vitres de véhicules
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
Hautement compatible avec les matériaux
N'attaque pas le chrome, la peinture ni le caoutchouc
Résistant à l'eau et aux solutions alcalines
Ne s'effrite pas
Reste légèrement souple et collant sur la surface
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Ce mastic d'étanchéité pour vitres est un produit d'étanchéité noir applicable au pinceau pour sceller les vitres avant, arrière et latérales. Il peut aussi être utilisé pour sceller des chevauchements et des joints dans les caravanes.
- Appliquer entre le verre et les profils en caoutchouc, et entre le profil en caoutchouc et la jointure de carrosserie
- Éponger l'excédent de matériau avec le produit ou avec du ruban d'étanchéité pour carrosserie (après un court temps de séchage)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!