Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mastic hybride PU Marine Multi
Mastic hybride PU Marine Multi - 1
Mastic hybride PU Marine Multi - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic hybride PU Marine Multi

Colle et mastic polyuréthane polyvalent et élastique monocomposant pour les applications marines ou la construction de caravanes

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Ignifuge



Nombreux domaines d'application


Excellente adhérence sur une large gamme de matériaux



Elastique


  • Le niveau d'élasticité élevé compense la dilatation des différents matériaux

  • Amortit les vibrations et le bruit


Formation de pellicule lente


  • Permet le collage et l'étanchéification de composants de grande taille

  • Les pièces jointes peuvent être repositionnées


Peut être poncé et peint


  • Traitement mécanique possible une fois la pellicule formée

  • Le produit d'étanchéité peut être peint (avec des restrictions)


Résistance efficace aux produits chimiques, au vieillissement et aux intempéries


  • Résistance durable à l'eau, à l'eau salée, aux acides dilués et aux alcalins

  • Résistance à court terme aux carburants, huiles minérales, graisses et huiles végétales et animales


Odeur discrète



Sans silicone

Indication

Ne pas mettre ce produit en contact avec les systèmes de peintures à base de résine alkyde. Lorsqu'on peint le produit d'étanchéité, il faut prendre en compte le fait que l'épaisseur et la dureté du film de peinture peuvent réduire l'élasticité de la colle et donc provoquer des fissures.

Certificat d'examen de type CE : Homologué pour les opérations de collage dans le secteur de la construction navale.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !