Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle structurale MS Pool
Colle structurale à durcissement rapide spécialement élaborée pour le domaine de la piscine et des piscinistes.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour la céramique, le plastique, le métal et le verre
- Résistante aux produits chimiques tels que le chlore
- Haute adhérence initiale
- Durcissement rapide
- Ne laisse pas de taches
- Sans solvants
La colle MS Pool est adaptée au collage d'urgence et aux réparations temporaires. Ne convient pas en immersion permanente à long terme.
Un contact prolongé avec de l'eau chlorée provoque la dégradation de la colle. Il peut être nécessaire de remplacer le joint au fil du temps.
Il n'est pas nécessaire de remplacer le cordon de colle si le contact avec l'eau chlorée ne dure pas. Cela permet à la colle de sécher chaque fois qu'elle est en contact avec de l'eau chlorée.
Conçue pour les installations sanitaires et les salles de bains, ainsi que pour les applications sous l'eau.
La surface doit être propre et exempte de graisse. Aucun primaire requis. Afin de permettre une ventilation et une flexibilité adéquates, l'épaisseur de la colle entre les éléments à assembler doit être d'au moins 1 à 6 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!